Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgerät 14E/10A 24VDC FX3G-24MT/ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundgerät 14E/10A 24VDC FX3G-24MT/ESS
Grundgerät 14E/10A 24VDC FX3G-24MT/ESS
Artikel-Nr.:
     3517I-21656277
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     231471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX Display
mitsubishi fx display

Grundgerät 14E/10A 24VDC FX3G-24MT/ESS

SPS, FX3G Grundgerät AC 100-240 V
14 Eing. DC 24 V
10 Transistorausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
14
Anzahl der digitalen Ausgänge:
10
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 287,10*
€ 336,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 287,97*
€ 336,93*
Frei Haus
ab € 291,58*
€ 340,00*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 310,43*
€ 360,10*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 311,73*
€ 370,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,93*
€ 400,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,57*
€ 394,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,64*
€ 377,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,45*
€ 362,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.