Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-1200 CM 1243-2 6AG1243-2AA30-7XB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIPLUS S7-1200 CM 1243-2 6AG1243-2AA30-7XB0
SIPLUS S7-1200 CM 1243-2 6AG1243-2AA30-7XB0
Artikel-Nr.:
     3517I-21660398
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG12432AA307XB0
EAN/GTIN:
     4047618092818
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
SIMATIC S7-1200 Kommunikationsmodul

SIPLUS S7-1200 CM 1243-2 6AG1243-2AA30-7XB0

SIPLUS S7-1200 CM 1243-2 based on 3RK7243-2AA30-0XB0 mit Conformal Coating, -25 +70°C, S7-1200, CM 1243-2 Kommunikationsmodul AS-Interface Master gemäß AS-i Spezifikation V3.0
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 624,11*
€ 708,96*
72 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 621,96*
€ 709,49*
Frei Haus
ab € 648,74*
€ 734,85*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 663,55*
€ 770,01*
Frei Haus
ab € 709,33*
€ 821,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,96*
€ 843,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,38*
€ 833,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,48*
€ 805,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,95*
€ 781,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,11*
€ 742,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.