Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V, 2,39Nm 1FL6042-2AF21-1LH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21664952
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60422AF211LH1
EAN/GTIN:
     4042948692554
Suchbegriffe:
Servomotor
Synchronmotor
servomotor siemens
servomotor

SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V, 2,39Nm 1FL6042-2AF21-1LH1

SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,75 kW, NN=3000 U/min M0=2,39 Nm, MN=2,39 Nm Achshöhe 40 mm Geber absolut 20bit (12bit Multiturn) glatte Welle Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90 Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 521,70*
€ 585,15*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,09*
€ 585,70*
Frei Haus
ab € 527,52*
€ 590,79*
€ 5,95*
ab € 609,16*
€ 676,34*
Frei Haus
ab € 764,45*
€ 836,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,15*
€ 696,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,49*
€ 689,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,55*
€ 653,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,38*
€ 641,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,70*
€ 620,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX30025BK021AF0
ab € 22,78*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL52
ab € 9,362*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,91*
Zubehör
Siemens
3RV20111KA10
ab € 36,96*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,61*
Zubehör
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 67,09*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,97*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 29,54*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 49,26*
Zubehör
Siemens
6FX30022DB201AF0
ab € 45,41*
Zubehör
Siemens
6FX20030DB12
ab € 35,02*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB108UA0
ab € 322,16*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB108UF0
ab € 398,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.