Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panel P6 PC 15 Zoll Intel Atom x6211E 2 Cores HMIP6A7B0NA0DNAN00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panel P6 PC 15 Zoll Intel Atom x6211E 2 Cores HMIP6A7B0NA0DNAN00
Artikel-Nr.:
     3517I-21670531
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIP6A7B0NA0DNAN00
EAN/GTIN:
     3606486434901

Panel P6 PC 15 Zoll Intel Atom x6211E 2 Cores HMIP6A7B0NA0DNAN00

Dieser Panel-PC gehört zur Harmony P6 Basic Produktreihe von Schneider Electric. Es handelt sich um eine Kombination aus modularem Box-PC und Display mit Windows 10 (64-bit) Betriebssystem, Node-RED Softwarepaket und Intel Atom, 2-Kern-Prozessor. Das 15 Zoll große LED-Display hat eine Auflösung von 4096 x 2304, 16 Millionen Farben und eine Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung von 50.
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.385,15*
€ 3.620,05*
Frei Haus
ab € 3.433,74*
€ 3.655,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.620,05*
€ 4.307,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.591,99*
€ 4.274,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.475,03*
€ 4.135,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.419,20*
€ 4.068,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.385,15*
€ 4.028,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.