| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21677804 Herst.-Nr.: CJ1W-PRM21 EAN/GTIN: 4547648010955 |
| |
|
| | |
| DP-Master-Baugruppe PROFIBUS CJ1W-PRM21 PROFIBUS DP-Master-Baugruppe Weitere Informationen: | | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | ja | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,58* | € 822,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 715,84* | € 827,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 944,55* | € 1.055,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 964,39* | € 1.066,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 979,28* | € 1.076,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|