| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21679687 Herst.-Nr.: 1342917 EAN/GTIN: 4063151657505 |
| |
|
| | |
| Gehäuse-Set ME MAX 22,5-#1342917 Tragschienengehäuse, zur Montage auf Tragschiene, Farbe: lichtgrau (7035), Breite: 22,5 mm, Höhe: 85 mm, Tiefe: 69,55 mm, einschl. 4 Stück Leiterplattenstecker, 4-polig, Schraubanschluss, für 2,5 mm², Nennstrom: 12 A, 320 V, Leiterplattenfläche: 2600 mm² Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,67* | € 24,70* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,79* | € 24,83* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,56* | € 27,26* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,02* | € 27,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|