Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 2,2KW 480V 3PH,IP20 ATV212HU22N4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenzumrichter 2,2KW 480V 3PH,IP20 ATV212HU22N4
Frequenzumrichter 2,2KW 480V 3PH,IP20 ATV212HU22N4
Artikel-Nr.:
     3517I-21758147
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ATV212HU22N4
EAN/GTIN:
     3606480322464
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 2,2KW 480V 3PH,IP20 ATV212HU22N4

Umrichter für HLK-Anwendungen. Frequenzumrichter ATV212, EMV, IP21. Leistung KW 2,2 kW. Netz 380-480 V, 3-phasig, 50 / 60 Hz, anreihbar. Keine zusätzliche DC-Drossel erforderlich (Stromklirrfaktor THDi <
35 %). Klasse C2 integriert (bei Schutzart IP 55 auch Klasse C1 möglich). Plug &
Drive-Ausführung für sofortige Inbetriebnahme nach dem Anschließen.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
200 Hz
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Nennausgangsstrom I2N:
5,09999999 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
2,2 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 421,68*
€ 457,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 421,16*
€ 458,21*
Frei Haus
ab € 428,32*
€ 462,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,78*
€ 472,43*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 430,30*
€ 476,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,67*
€ 544,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,96*
€ 540,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,76*
€ 532,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,78*
€ 523,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,68*
€ 501,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.