Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 400V 30A 15kW DA1-34030FB-B55C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21759227
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169391
EAN/GTIN:
     4015081658343
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Netzentstörfilter
OLED Display
netzentstörfilter 400v

Frequenzumrichter 400V 30A 15kW DA1-34030FB-B55C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 30 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
30 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
15 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.838,18*
€ 1.917,09*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.835,80*
€ 1.918,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.832,54*
€ 1.922,39*
Frei Haus
ab € 1.850,39*
€ 1.935,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.900,93*
€ 1.979,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.917,09*
€ 2.281,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.908,20*
€ 2.270,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.865,19*
€ 2.219,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.840,42*
€ 2.190,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.838,18*
€ 2.187,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,61*
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,57*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 236,46*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 236,84*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 235,69*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 236,71*
Zubehör
Eaton
169129
ab € 79,97*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 112,40*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,75*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,10*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,74*
Zubehör
Eaton
184503
ab € 125,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.