Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 400V 46A 22kW DA1-34046FB-B55C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21759236
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     169393
EAN/GTIN:
     4015081658350
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 400v 22kw
frequenzumrichter
frequenzumrichter 22kw

Frequenzumrichter 400V 46A 22kW DA1-34046FB-B55C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 46 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
46 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.140,52*
€ 2.243,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.146,61*
€ 2.244,22*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.128,47*
€ 2.244,22*
Frei Haus
ab € 2.162,88*
€ 2.265,29*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.310,04*
€ 2.425,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.243,29*
€ 2.669,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.231,43*
€ 2.655,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.176,36*
€ 2.589,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.146,24*
€ 2.554,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.140,52*
€ 2.547,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169036
ab € 55,42*
Zubehör
Eaton
169121
ab € 55,59*
Zubehör
Eaton
169122
ab € 236,24*
Zubehör
Eaton
169124
ab € 237,20*
Zubehör
Eaton
169125
ab € 237,25*
Zubehör
Eaton
169126
ab € 236,74*
Zubehör
Eaton
169129
ab € 79,96*
Zubehör
Eaton
169136
ab € 112,61*
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,09*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,04*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
172927
ab € 9,79*
Zubehör
Eaton
172928
ab € 13,17*
Zubehör
Eaton
172930
ab € 14,82*
Zubehör
Eaton
184504
ab € 161,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.