| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21761639 Herst.-Nr.: 3ZS16321XX030YE0 EAN/GTIN: 4047622540824 |
|
|
| | |
| Upgrade pro V8 3ZS1632-1XX03-0YE0 Upgrade für die PCS 7-Bausteinbibliothek SIMOCODE pro V8 auf die Version SIMOCODE pro V9 AS-Bausteine und Faceplates zur Einbindung von SIMOCODE pro C/S/V in das Prozessleitsystem PCS 7 mit Advanced Process Library für PCS 7 V9.0 Engineering-Software für eine Engineering-Station Single License einschließlich Runtime-Software zum Ablauf des AS-Bausteins in einem Automatisierungssystem Single License Deutsch/Englisch Lieferform: CD Weitere Informationen: | | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,35* | € 253,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,70* | € 256,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,62* | € 270,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 231,38* | € 283,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|