Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Control Unit S110 6SL3040-0JA00-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Control Unit S110 6SL3040-0JA00-0AA0
Control Unit S110 6SL3040-0JA00-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517I-21761882
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL30400JA000AA0
EAN/GTIN:
     4025515010562

Control Unit S110 6SL3040-0JA00-0AA0

SINAMICS S110 Control Unit CU305 DP mit PROFIBUS Schnittstelle ohne Speicherkarte Control Unit SINAMICS Control Unit CU305 DP für den Servo-Umrichter SINAMICS S110. Die Control Unit CU305 steuert das Power Module PM340 über die PM-IF-Schnittstelle. Zu Diagnosezwecken beispielsweise kann ein Basic Operator Panel BOP20 direkt auf die CU305 aufgeschnappt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Höhe:
183,2 mm
Breite:
73 mm
Tiefe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,74*
€ 542,83*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 485,91*
€ 548,41*
Frei Haus
ab € 509,10*
€ 577,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 517,99*
€ 586,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 519,45*
€ 593,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,41*
€ 652,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,02*
€ 646,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,36*
€ 620,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,02*
€ 605,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,91*
€ 578,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.