Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRIUS, SIMOCODE ES V16 Professional 3ZS1322-6CE14-0YB5


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-21770800
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3ZS13226CE140YB5
EAN/GTIN:
     k.A.

SIRIUS, SIMOCODE ES V16 Professional 3ZS1322-6CE14-0YB5

SIRIUS SIMOCODE ES V16 Professional, Floating-License für einen User, Engineering-SW, ohne SW, ohne Doku, License Key Download, Klasse A, 6-sprachig (de,en,it, fr,sp,cn) Combo License Parallelnutzung von SIMOCODE ES 2007 und V16 für SIMOCODE pro, Online-Funktionen über Systemschnittstelle und PROFIBUS / PROFINET, int. Grafikeditor (CFC-basiert) ablauffähig unter: Win 7 SP1 / Win 10 - 64 Bit (Prof.
Weitere Informationen:
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
ja
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.569,95*
€ 1.695,59*
Frei Haus
ab € 1.588,69*
€ 1.711,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.695,59*
€ 2.017,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.663,62*
€ 1.979,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.599,66*
€ 1.903,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.578,34*
€ 1.878,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.569,95*
€ 1.868,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.