Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter Pn:2,2kW 1x200-240V FR-E820S-0110EPB-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter Pn:2,2kW 1x200-240V FR-E820S-0110EPB-60
Umrichter Pn:2,2kW 1x200-240V FR-E820S-0110EPB-60
Artikel-Nr.:
     3517I-21774544
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     504757
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Umrichter Pn:2,2kW 1x200-240V FR-E820S-0110EPB-60

Umrichter
Pn:2,2kW
1x200-240V
In max: 11A
(2,2kW
11A)
PROFINET
SIL2
IP20
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 444,30*
€ 520,72*
Frei Haus
ab € 452,58*
€ 525,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,72*
€ 619,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,73*
€ 603,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,65*
€ 567,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,30*
€ 554,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,30*
€ 528,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.