Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 400V 9.5A 4kW AC DC1-349D5FB-A6SOE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON DC1-349D5FB-A6SOE1 199438 Frequenzum-richter, 400V AC, 3-phasig
EATON DC1-349D5FB-A6SOE1 199438 Frequenzum-richter, 400V AC, 3-phasig
Artikel-Nr.:
     3517I-21777516
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199438
EAN/GTIN:
     4015081978274
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 3phasig 400V 9.5A 4kW AC DC1-349D5FB-A6SOE1

Frequenzumrichter, Typkenner: DC1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 9.5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 6 kHz und einer Umgebungstemperatur von +40 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
9,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 680,32*
€ 739,94*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 678,46*
€ 740,47*
Frei Haus
ab € 689,94*
€ 747,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 700,48*
€ 764,32*
168 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,85*
€ 800,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,94*
€ 880,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,40*
€ 872,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,75*
€ 848,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,90*
€ 831,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,32*
€ 809,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169137
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
169138
ab € 5,06*
Zubehör
Eaton
169139
ab € 6,13*
Zubehör
Eaton
171895
ab € 329,93*
Zubehör
Eaton
171916
ab € 224,24*
Zubehör
Eaton
171924
ab € 473,56*
Zubehör
Eaton
184501
ab € 82,35*
Zubehör
Eaton
184507
ab € 85,29*
Zubehör
Eaton
269541
ab € 108,14*
Zubehör
Eaton
169133 DX-KEY-OLED
ab € 173,30*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.