Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Direktstarter 3polig 0,09-0,37kW 100kA MSC-DME-1,#192759


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON MSC-DME-1,2-M17(24VDC) 192759 Direktstarter, 3p 0,09-0,37 kW 192759
EATON MSC-DME-1,2-M17(24VDC) 192759 Direktstarter, 3p 0,09-0,37 kW 192759
Artikel-Nr.:
     3517I-21778091
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192759
EAN/GTIN:
     4015081935031
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter

Direktstarter 3polig 0,09-0,37kW 100kA MSC-DME-1,#192759

MSC-DME-1,2-M17(24VDC)_Direktstarter, 3-polig, 0,09 - 0,37 kW/400 V/AC3, 100 kA, Schutz elektronisch, Standard, DC-betätigt
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0,18 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1,1 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
0 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,77*
€ 176,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,91*
€ 186,73*
Frei Haus
ab € 169,74*
€ 194,99*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 174,95*
€ 201,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,39*
€ 201,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,73*
€ 222,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,42*
€ 213,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,91*
€ 193,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.