| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21786688 Herst.-Nr.: R88A-CAGD010BR-E EAN/GTIN: 4547648868747 |
| |
|
| | |
| Servomotorkabel 10m mit Bremse R88A-CAGD010BR-E G5-Serie Servomotorkabel, 10 m, mit Bremse, für R88M-K (3K0 - 5K0)30/20(F/C), R88M-K (2K0 - 3K0)10 (F/C) ,R88M-K4K515C Motoren Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Verbindungskabel | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 54 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,04* | € 341,71* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 300,24* | € 347,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 308,12* | € 351,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 313,42* | € 355,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 357,45* | € 417,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|