| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21786697 Herst.-Nr.: R88A-CAKA003SR-E EAN/GTIN: 4547648868549 |
| |
|
| | |
| Servomotorkabel 3m R88A-CAKA003SR-E G5-Serie Servomotorkabel, 3 m, für R88M-K(050 - 750)30(H/T) Motoren Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Verbindungskabel | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 55 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 136,17* | € 163,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 136,97* | € 166,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,65* | € 168,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,66* | € 175,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,17* | € 198,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|