Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I/O-Modul Nicht-sicheres MSI-EM-IO84NP-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I/O-Modul Nicht-sicheres MSI-EM-IO84NP-01
I/O-Modul Nicht-sicheres MSI-EM-IO84NP-01
Artikel-Nr.:
     3517I-21830640
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132997
EAN/GTIN:
     k.A.

I/O-Modul Nicht-sicheres MSI-EM-IO84NP-01

Funktionen: Nicht-sicheres Erweiterungsmodul für die konfigurierbare Sicherheits-Steuerung MSI 400, Erweiterung um 4 nicht-sichere Eingänge, 4 nicht-sichere Ausgänge und 4 nicht-sichere frei parametrierbare I/Os (OSSDs)
Anzahl der Ausgänge: 4 St.
Anzahl der Eingänge: 8 St.
Anschluss: Schraubklemme
Abmessung: 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
Zulassungen: c UL US
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Zulässige Spannung am Ausgang:
16,19999999..30 V
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,79*
€ 215,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 186,24*
€ 218,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 186,06*
€ 218,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 208,90*
€ 245,66*
Frei Haus
ab € 209,26*
€ 248,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,61*
€ 275,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,06*
€ 267,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.