| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21834744 Herst.-Nr.: 052499000111 EAN/GTIN: 4017254144431 |
|
|
| | |
| Fühleraufnahmegehäuse ESF524011+TFF524012 FAG 524111 Zur Installation in die Fühlerhülse sind nur die beiden Fühlertypen ESF 524 011 und TFF 524 012 geeignet. Bei diesen beiden Fühlern befindet sich der Austritt des Anschlusskabels nicht seitlich, sondern unten. Dadurch können die Fühler in das Fühleraufnahmegehäuse montiert werden. Hierdurch ist ein eventueller Fühleraustausch ohne lästiges aufschlagen des Belages möglich. Weitere Informationen: | | Anzahl der einbaubaren Geräte: | 1 | Abschließbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,51* | € 130,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 110,52* | € 130,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,90* | € 135,74* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,77* | € 138,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,65* | € 141,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|