Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenübertragung Optisch DDLS 508 200.4 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21839156
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor

Datenübertragung Optisch DDLS 508 200.4 L

Vormontiert auf: Montageplatte
Sonderausführung: Keine Beeinflussung durch reflektierende Oberflächen, Betrieb von parallelen Lichtachsen, Integrierte Laserausrichthilfe
Arbeitsbereich: 100 ... 200.000 mm
Übertragungsfrequenz: F4
Nutzbarer Öffnungswinkel Sender: 1 °
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: EtherNet TCP/IP
Ethernet, Übertragungsgeschwindigkeit: 100 Mbit/s
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 .
Weitere Informationen:
Dienst Primärseite:
sonstige
Anschlussart Primärseite:
sonstige
Dienst Sekundärseite:
sonstige
Anschlussart Sekundärseite:
sonstige
Bidirektional:
nein
Überstromschutz:
nein
Galvanische Trennung:
ohne
Nennstromaufnahme:
0 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.143,75*
€ 2.301,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.254,39*
€ 2.359,69*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.242,89*
€ 2.359,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.368,91*
€ 2.482,70*
Frei Haus
ab € 2.393,64*
€ 2.507,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.482,70*
€ 2.954,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.463,87*
€ 2.932,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.404,79*
€ 2.861,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.373,72*
€ 2.824,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.368,91*
€ 2.819,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,42*
Zubehör
Leuze electronic
50108991
ab € 39,04*
Zubehör
Leuze electronic
50109832
ab € 128,79*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,97*
Zubehör
Leuze electronic
50126757
ab € 29,26*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,02*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 9,82*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,18*
Zubehör
Leuze electronic
50135073
ab € 29,18*
Zubehör
Leuze electronic
50135074
ab € 43,42*
Zubehör
Leuze electronic
50135075
ab € 72,57*
Zubehör
Leuze electronic
50135076
ab € 102,23*
Zubehör
Leuze electronic
50135077
ab € 216,69*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 35,42*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 47,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.