| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21839660 Herst.-Nr.: 63000725 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Betätiger AC-AH-F4J2-TK Abmessungen: 39 mm x 20 mm x 49,8 mm Art der Befestigung: Durchgangsbefestigung Bauform: gerade Einsatzgebiet: Heavy Duty Montagebohrungen: in Schlüsselrichtung, 90° zur Schlüsselrichtung Werkstoff: Edelstahl Funktionen: flexibel, 4 Richtungen, drehbarer Kopf, Schlüssel, justierbar, 4 Richtungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Betätiger mit horizontaler Befestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,24* | € 33,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,60* | € 33,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,58* | € 33,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 26,99* | € 36,24* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,88* | € 37,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|