Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzsensor Long-Range DME4000-211S06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21840649
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1045160
EAN/GTIN:
     4047084181801
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
distanzsensor sick
abstandssensor

Distanzsensor Long-Range DME4000-211S06

Long-Range-Distanzsensoren, DME4000, DME4000-211S06, Messbereich: 0,15 m ... 130 m, auf Reflexionsfolie Diamond Grade , Wiederholgenauigkeit: = 2 mm, Genauigkeit: ± 5 mm, Ausgabezeit: 1 ms, Kommunikationsschnittstelle: SSI, Anschlussart: Stecker, M16, 8-polig, Stromaufnahme: Bei 24 V DC < 1.000 mA, Vermerk: Mit montiertem Adapter für DME5000-Halterung
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
18..30 V
Breite des Sensors:
61 mm
Höhe des Sensors:
85 mm
Länge des Sensors:
166 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Messbereich Länge:
130000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.237,31*
€ 6.521,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 6.242,31*
€ 6.526,23*
Frei Haus
ab € 6.304,68*
€ 6.589,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.526,23*
€ 7.766,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.463,81*
€ 7.691,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.307,11*
€ 7.505,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.242,31*
€ 7.428,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.