Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ti2-Sicherheits-Slave AS-i Safety ASI Ti2 Hw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ti2-Sicherheits-Slave AS-i Safety ASI Ti2 Hw
Artikel-Nr.:
     3517I-21841568
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6073403020
EAN/GTIN:
     4024337060151

Ti2-Sicherheits-Slave AS-i Safety ASI Ti2 Hw

Der Positionsschalter ist optimal geeignet für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen und Positionserfassungen bei beengten Raumverhältnissen mit einer hohen Schutzart IP65. Bitte Datenblatt beachten!
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
27 mm
Länge des Sensors:
67,5 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch:
ja
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Ausführung der Schnittstelle:
AS-Interface
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
AS-Interface Safety at Work
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 134,48*
€ 167,29*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,09*
€ 172,59*
Frei Haus
ab € 145,27*
€ 179,61*
411 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,08*
€ 183,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,99*
€ 192,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,04*
€ 203,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.