| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21846634 Herst.-Nr.: 288644 EAN/GTIN: 4050143049035 |
| |
|
| | |
| RFID Transponder IQC33-20 50pcs Datenträger, Betriebsfrequenz: 13,56 MHz, Bauform: Zylindrisch Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Höhe: | 2,5 mm | Durchmesser: | 20 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 366,50* | € 419,24* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 361,86* | € 419,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 371,93* | € 423,39* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,37* | € 425,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 377,58* | € 428,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|