| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21846671 Herst.-Nr.: 70109009 EAN/GTIN: 4050143429004 |
| |
|
| | |
| Induktiver Analogsensor IA6-12GM50# 70109009 Einbau: quasi bündig, Ausgangstyp: Analog-Stromausgang oder Analog-Spannungsausgang, Betriebsspannung: 10 ... 30 V , Welligkeit 20 % UB Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 60 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | quasibündig | Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Spannungsart: | DC | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 214,02* | € 242,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,79* | € 244,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 217,72* | € 246,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 220,29* | € 252,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 227,76* | € 255,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|