| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21847138 Herst.-Nr.: 240004-100002 EAN/GTIN: 4050143185610 |
| |
|
| | |
| Kabeldose geschirmt V1-G-40M-PUR-ABG Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, geschirmt, Länge: 40 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | freies Leitungsende | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 40 m | Farbe des Kabelmantels: | grau | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | CuSn | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,81* | € 140,94* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,65* | € 141,57* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 112,87* | € 141,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,09* | € 146,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,72* | € 162,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|