| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21848731 Herst.-Nr.: 317137 EAN/GTIN: 4050143096275 |
|
|
| | |
| Adapterkabel V31-GR-2M-PUR-V1-G Adapterkabel M8-Buchse Rastverriegelung gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau, Länge: 2 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M8 | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 2 m | Farbe des Kabelmantels: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,16* | € 21,58* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,25* | € 21,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,37* | € 21,86* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,18* | € 21,90* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,24* | € 24,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|