Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex-Lichtschranke MLV12-54G76b/124/128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex-Lichtschranke MLV12-54G76b/124/128
Reflex-Lichtschranke MLV12-54G76b/124/128
Artikel-Nr.:
     3517I-21852287
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     115794
EAN/GTIN:
     4050143011063
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Näherungsschalter
Näherungssensor

Reflex-Lichtschranke MLV12-54G76b/124/128

Betriebsreichweite: 0 ... 4,2 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 660 nm, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend umschaltbar, Anschluss: Metallstecker M12, 5-polig, 90° drehbar, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
5600 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 193,14*
€ 218,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 204,69*
€ 224,16*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 206,19*
€ 226,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 228,64*
€ 248,41*
Frei Haus
ab € 231,32*
€ 250,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,66*
€ 292,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,64*
€ 272,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
115156
ab € 16,29*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
REF-H50
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 111,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.