Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lese-/Schreibkopf M12-Steckverbindung DTA100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-21853286
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     DTA100
EAN/GTIN:
     4021179016650
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
rfid-lesegerät

Lese-/Schreibkopf M12-Steckverbindung DTA100

Identifikationssysteme, Lese-/Schreibkopf, Quaderförmig Kunststoff, AS-i, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC (AS-i), Stromaufnahme: ? 50 mA, M12-Steckverbindung, mit integriertem AS-i Slave,Profil 7.4 , M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: PA (Polyamid)
Weitere Informationen:
Frequenz:
125 MHz
Anschluss für externe Antenne:
nein
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
55 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
41 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 554,87*
€ 616,20*
Frei Haus
ab € 558,97*
€ 622,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 567,83*
€ 632,24*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 569,97*
€ 637,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 588,46*
€ 651,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,20*
€ 733,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,96*
€ 719,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,52*
€ 712,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,66*
€ 699,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,87*
€ 660,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.