Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1406412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1406412
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1406412
Artikel-Nr.:
     3517I-21874580
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406412
EAN/GTIN:
     4046356804363
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12F#1406412

Einbausteckverbinder, Leistung, 4-polig, Buchse, gerade, M12, T - Power, Leiterplattenmontage, THR-Lötanschluss
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
12 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Bemessungsspannung:
63 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,68*
€ 4,07*
Lager 3517
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,68767*
€ 4,07767*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,84884*
€ 4,25884*
18 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,99*
€ 4,52*
12 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 4,07767*
€ 4,85243
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68767*
€ 4,38833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 244,6602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414231
ab € 2,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1414233
ab € 2,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1419630
ab € 1,902*
Zubehör
Phoenix Contact
1419633
ab € 2,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1406397
ab € 4,02*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.