Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12#1404979


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12#1404979
Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12#1404979
Artikel-Nr.:
     3517I-21874878
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404979
EAN/GTIN:
     4046356740760
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12#1404979

Einbausteckverbinder, 4-polig, Stecker, gerade, M12, A-kodiert, Lötstifte
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,06*
€ 17,53*
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,1105*
€ 17,6105*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,8045*
€ 18,3945*
16 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,21*
€ 19,01*
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,97*
€ 19,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 17,6105*
€ 20,9565
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,1105*
€ 19,1715
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 352,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.