Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messaufnehmer MAG DN 25 (1) 7ME6110-2DA20-2AA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messaufnehmer MAG DN 25 (1) 7ME6110-2DA20-2AA1
Artikel-Nr.:
     3517I-21875840
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7ME61102DA202AA1
EAN/GTIN:
     4019169847476
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor siemens
durchflusssensor

Messaufnehmer MAG DN 25 (1) 7ME6110-2DA20-2AA1

SITRANS FM MAG 1100 Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Sandwichbauweise, Nennweite DN 2 bis DN 100 (1/12 bis 4 ). Geeignet für die Volumendurchflussmessung von Flüssigkeiten (leitend), für Anwendungen im Bereich Wasser und Abwasser, pharmazeutische und chemische Industrie. . DN 25 (1 ) ohne Prozessanschluss Auskleidung: Keramik . Elektroden Material: Platin (nur bei Keramikauskleidung) Messaufnehmer fuer getrennt abgesetzten Messumformer (Messumformer separat bestellen) Keine Buskommunikation Metrisch : Kabelstutzen / Polyamid-Klemmkasten oder 6000 I kompakt
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 974,78*
€ 1.055,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 955,66*
€ 1.055,81*
Frei Haus
ab € 982,05*
€ 1.065,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,27*
€ 1.255,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,17*
€ 1.252,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,18*
€ 1.218,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,67*
€ 1.193,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,78*
€ 1.159,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.