| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21877893 Herst.-Nr.: BCS0010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sensor S10CEP02GZ01002 BCSG04T4DXX #BCS0010 Unsere kapazitiven Sensorköpfe kommen dort zum Einsatz, wo aufgrund der Umgebung ein Sensor mit integrierter Elektronik nicht optimal funktionieren würde. Beispielsweise bei sehr extremen Temperaturen oder unter höchstem Druck. Durch die kompakte Bauweise eignen sie sich auch hervorragend für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen. Die Sensorköpfe werden über einen separaten Verstärker betrieben. Weitere Informationen: | | Durchmesser des Sensors: | 4 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 1 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Art der Betätigung: | sonstige | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Gehäusebauform: | Zylinder glatt | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 96,97* | € 115,20* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,75* | € 121,69* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,73* | € 129,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,84* | € 143,35* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 123,35* | € 146,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|