| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21879116 Herst.-Nr.: 038141 EAN/GTIN: 4050143003259 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter induktiv NBN3-F25F-E8-V1 Schaltabstand: 3 mm, Einbau: bündig aufbaubar, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 52 mm | Höhe des Sensors: | 20 mm | Länge des Sensors: | 45 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 3 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Gehäusebauform: | Quader | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,51* | € 108,03* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 93,77* | € 108,70* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,78* | € 110,17* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 96,40* | € 111,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,00* | € 112,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|