| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21883616 Herst.-Nr.: 6628651 EAN/GTIN: 4047101327793 |
| |
|
| | |
| Aktuator- u. Sensorleitung PUR CABLE5X0.34 #6628651 Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Meterware, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: gelb, Schleppkettentauglich, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2), Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei, Besonders abriebfest, Zulassung: cULus, RoHS-konform, Schutzart: IP67, IP69K, Leitungslänge 500 m Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Kabellänge: | 500 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | gelb | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Kabeltyp: | mehradrig | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -50..80 °C | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -25..80 °C | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.581,05* | € 1.648,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.585,33* | € 1.653,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.596,71* | € 1.670,11* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.608,48* | € 1.703,98* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.825,49* | € 1.907,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|