Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweifachverteiler VBRK4.4-2 #6630438


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zweifachverteiler VBRK4.4-2 #6630438
Zweifachverteiler VBRK4.4-2 #6630438
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-21883813
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6630438
EAN/GTIN:
     4047101375640
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

Zweifachverteiler VBRK4.4-2 #6630438

2-fach-Verteilersysteme, Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker Ø8mm, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: schwarz, Chemikalien- und ölbeständig, Flammwidrig, Beständig gegen Säuren und Laugen, Mikroben- und hydrolysefest, LABS-frei, RoHS-konform, Schutzart IP67, Leitungslänge: 0.6 / 0.6 Meter, 4/3-polig
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
0,6 m
Bemessungsspannung:
48 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
48 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 28,20*
€ 38,62*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,88*
€ 38,74*
€ 3,90*
ab € 29,16*
€ 39,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,14*
€ 43,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.