| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21898943 Herst.-Nr.: 3038661 EAN/GTIN: 0662488386610 |
| |
|
| | |
| Optoelektronischer Sensor Q45BB6CVQ5 Optoelektronischer Sensor, Winkellichttaster, Stecker, M12 x 1, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Brennweite: 38 mm, max. Reichweite: 38 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 158,66* | € 193,07* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,78* | € 197,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,61* | € 205,29* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 165,31* | € 205,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 174,37* | € 212,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|