| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21950223 Herst.-Nr.: 310423 EAN/GTIN: 8018367616149 |
|
|
| | |
| Leuchteneinbaugehäuse 310423 GEHÄUSE L842 Weitere Informationen: | | Geeignet für HV-Leuchten: | ja | Geeignet für NV-Leuchten: | nein | Geeignet für LED-Leuchten: | ja | Geeignet für Lampenleistung: | 22 W | Anwendung: | sonstige | Mit Betriebsgeräteraum: | nein | Einbauhöhe/-tiefe: | 120 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,11* | € 84,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,80* | € 85,58* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,83* | € 88,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,07* | € 88,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|