| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517I-21952150 Herst.-Nr.: R1.188.0530.1 EAN/GTIN: 4015573808515 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handschaltgerät 24V (B) R1.188.0530.1 Basisgerät EN 574 Typ IIIC, Zweikanalige Ansteuerung, 2x Öffner/Schließer Anlaufsperre, Querschlußerkennung, Gleichzeitigkeitsüberwachung, 2 Freigab en, 1 Melder, AC/DC 24 V 50-60Hz, Schraubklemme steckbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | ja | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 20,4..26,4 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 20,4..26,4 V | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..26,4 V | Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge: | sonstige | Mit Rückführkreis: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |