| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21954012 Herst.-Nr.: 9070823 EAN/GTIN: 4003468905357 |
|
|
| | |
| GNSS-Antenne f.Zeitsynchronisat. RC-GNSS GNSS-Antenne für eine weltweite Zeitsynchronisation und Positionsbestimmung durch Empfang eines Satellitensignals, Unterstütze Signale: GPS, Galileo, Glonass und QZSS, Der Anschluss der Antenne erfolgt durch eine 2-adrige Leitung (max. 100 m) an Theben top2/top3 RC-Geräte (je nach Gerätetyp bis zu 5 Geräte anschließbar), Kein separates Netzteil erforderlich, Die Positionsbestimmung ist nur bei Anschluss an die Geräte TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC, TR 644 top2 RC, SELEKTA RC und TR 648 top2 RC KNX möglich Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Antenne | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |