| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21960576 Herst.-Nr.: 92736 EAN/GTIN: 4007529927364 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder PD2N-LON-DE LON-Präsenzmelder mit integriertem Lichtsensor zur tageslichtabhängigen Beleuchtungssteuerung, Folgende Gerätefunktionen werden als BUS-Variablen zur Verfügung gestellt:, 1 x Lichtsensor, 1 x Präsenzsensor, 1 x Präsenz- und Licht-Controller, 1 x Präsenz-Controller, 2 x Jalousieschalter, 1 x SCC Befehlsmodul, 3 x Tasterfunktion, 1 x Szenen-Funktion, Voll- oder halbautomatischer Betriebsmodus, Betriebsarten Schalten oder Konstantlichtsteuerung, Praktische Schnittstelle zu HKL-Systemen, FT5000-LON-Transceiver, Alle Konfigurationseigenschaften mittels Network Variables veränderbar, Optionale Infrarot-Fernsteuerung, Einstellungen mit LON-Installations-Tool, Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung des Orientierungslichtes bei Abwesenheit von Personen, Die Artikel werden bis einschließlich Windows 7 unterstützt Weitere Informationen: | | Bussystem LON: | ja | Ausführung: | Präsenzmelder | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,10* | € 170,62* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,15* | € 201,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,95* | € 209,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|