Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 24V 10m RGB 5022640199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe 24V 10m RGB 5022640199
Artikel-Nr.:
     3517I-21961592
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5022640199
EAN/GTIN:
     4044538075914
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 24V 10m RGB 5022640199

Flexibler LED Schlauch aus UV-beständigem Silikon mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig)
kürzbar alle 50 mm (6 LEDs). Lässt sich bis zu 360° um die eigene Achse verdrehen. Einfache Montage mittels Befestigungsclips und biegsamer Schiene. Abmessungen (LxBxH): 10000x16x15 mm Lebensdauer: 30.000 h (L70 B50) Betriebsgerätempfehlung: EL-24V CV Serie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
sonstige
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
8,6 W
Lichtstrom je Meter:
200 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 223,46*
€ 276,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,33*
€ 277,02*
Frei Haus
ab € 224,40*
€ 278,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,48*
€ 329,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,61*
€ 298,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5022518194
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.