Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K 90°C 1X6 DBU 4726144/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H07Z-K 90°C 1X6 DBU 4726144/100
H07Z-K 90°C 1X6 DBU 4726144/100
Artikel-Nr.:
     3517I-22059151
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726144/100
EAN/GTIN:
     4044774732411
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze

H07Z-K 90°C 1X6 DBU 4726144/100

H07Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 450/750V
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Leiterdurchmesser:
2,76 mm
AWG-Größe:
10
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
blau
Außendurchmesser ca.:
5,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,94073*
€ 1,19073*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,9699*
€ 1,2299*
100
€ 5,95*
ab € 1,15296*
€ 1,45296*
1
€ 6,90*
ab € 1,61*
€ 3,41*
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 3,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,2299*
€ 1,46358
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,1799*
€ 1,40408
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,9699*
€ 1,15418
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,9699* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 122,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,15*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.