Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-4.6-1400A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-4.6-1400A Ball-Lock Typ, 140 YLS-4.6-1400A
ABB Edelstahlkabelbinder, YLS-4.6-1400A Ball-Lock Typ, 140 YLS-4.6-1400A
Artikel-Nr.:
     3517I-22066892
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0090
EAN/GTIN:
     5414363072492
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder m.Kugelverriegelung YLS-4.6-1400A

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
1400 mm
Banddicke:
0,3 mm
Min. Haltekraft:
440 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 165,774*
€ 200,274*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,33*
€ 209,43*
Frei Haus
ab € 178,87*
€ 215,90*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 178,49*
€ 216,72*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,18*
€ 224,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,43*
€ 249,2217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,02*
€ 238,0238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 195,82*
€ 233,0258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,33*
€ 206,2627
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,7333* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.