Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR 2X1 15382133


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polymer-Compound Bahnleitung UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR 2 x 1,0 mm², ungesch
Polymer-Compound Bahnleitung UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR 2 x 1,0 mm², ungesch
Polymer-Compound Bahnleitung UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR 2 x 1,0 mm², ungesch
Artikel-Nr.:
     3517I-22110080
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15382133
EAN/GTIN:
     4064727524771
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR 2X1 15382133

Bahnleitung UNIRAIL S 50264-3-2 300V MM FR 2X1
Bahnleitung
2X1
EN 50264-3-2
Typ MM
U0/U: 300/500 V
-40 - +90 °C
Halogenfreie Mischung

Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Zur Verdrahtung von sicherheitsrelevanten Komponenten in Schienenfahrzeugen
Typische Verwendungsbereiche sind Notstromkreise für Alarm, Beleuchtung und Kommunikationszwecke, die ihre Funktion im Brandfall für eine bestimmte Zeit aufrechterhalten müssen
Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen, für feste Verlegung und für Anwendungen, bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
Vernetztes Polymer-Compound ist erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Nutzen: Für den Schutz von Personen und Sachgütern
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
Platzsparend durch reduzierte Wanddicken
Isolationserhalt bis zu 120 Minuten unter Einwirkung von Feuer (Klassifikation PH120 nach DIN EN 50200) Gewährleistet den Funktionserhalt und die Energieversorgung im Notfall
Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen: Anforderungen an die Brandsicherheit und den Leitungsaufbau gemäß DIN EN 50264-3-2, Typ MM
Brandverhalten gemäß DIN EN 45545-2, Gefährdungsstufe HL3
Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen oder bei hoher Strombelastung und sichern eine hohe Spannungsfestigkeit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,73*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,16*
€ 3,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.