Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEL-SY Fe/CuNi JX 24x1,5 IEC 0165510


Menge:  Meter  
Produktinformationen
KEL-SY Fe/CuNi JX 24x1,5 IEC 0165510
Artikel-Nr.:
     3517I-22117083
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0165510
EAN/GTIN:
     4044773071795
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoausgleichsleitung

KEL-SY Fe/CuNi JX 24x1,5 IEC 0165510

Thermoleitung KEL-SY Fe/CuNi JX 24x1,5 IEC
Thermoleitung
JX
IEC
PVC-PVC-S-PVC - rund
24X1.5
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
12
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: thermoausgleichsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,17*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 90,55*
€ 107,75
pro Meter
ab 2 Meter
€ 89,61*
€ 106,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 84,34*
€ 100,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 82,24*
€ 97,87
pro Meter
ab 500 Meter
€ 70,17*
€ 83,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.