| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22250626 Herst.-Nr.: 2857-900 EAN/GTIN: 4050821677017 |
|
|
| | |
| Konfigurationsdisplay 2857-900 Konfigurationsdisplay Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Ausführung des Displays: | sonstige | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | nein | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | nein | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | nein | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | ja | Mit Backup-Speicher (steckbar an Handgerät): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,646* | € 91,696* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 75,82* | € 93,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 78,21* | € 96,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 78,0402* | € 98,6343* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,96* | € 103,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|