Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücke EB 4-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegebrücke EB 4-18
Einlegebrücke EB 4-18
Artikel-Nr.:
     3517I-22250814
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3009306
EAN/GTIN:
     4046356936620
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Einlegebrücke EB 4-18

Einlegebrücke, Rastermaß: 17,8 mm, Farbe: hellgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
17,8 mm
Farbe:
beige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,112*
€ 2,932*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,247*
€ 3,107*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3996*
€ 3,3195*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,4307*
€ 3,3607*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,46745*
€ 3,41745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,107*
€ 3,69733
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,997*
€ 3,56643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,587*
€ 3,07853
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,247*
€ 2,67393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.