Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22250987 Herst.-Nr.: 3069924 EAN/GTIN: 4055626137414 |
| |
|
| | |
| Abdeckprofil FBP-3/10 TR Abdeckprofil, optional plombierbar, Länge: 114 mm, Breite: 74,1 mm, Höhe: 32 mm, Farbe: transparent Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,92* | € 11,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 8,12* | € 11,58* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,7874* | € 12,5274* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,7614* | € 12,6816* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,9194* | € 12,7194* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|