Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteklammern V2A für Pino Profil 62399437


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halteklammern V2A für Pino Profil 62399437
Artikel-Nr.:
     3517I-22357277
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399437
EAN/GTIN:
     4021553034416

Halteklammern V2A für Pino Profil 62399437

2x Halteklammern, passende Befestigung, inkl. 2x Schrauben
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
18,5 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
22,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,31*
€ 3,57*
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,59*
€ 3,90*
ab € 2,62*
€ 4,04*
32 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,08*
€ 4,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.